TEHALIT - Endplatte 50037,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK5003747030
Für Kanalbreite - 37 mm
Für Kanalhöhe - 50 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740108706
Sonepar Artikelnummer
120021995
Hersteller Artikelnummer
LK5003747030
Hersteller Typ
LK5003747030
Hersteller Artikel Nr.:
LK5003747030
Für Kanalbreite:
37 mm
Für Kanalhöhe:
50 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.006 kg
Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 50x37mm steingrau


