TEHALIT - Endplatte 50075,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK5007547030
Für Kanalbreite - 75 mm
Für Kanalhöhe - 50 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740104609
Sonepar Artikelnummer
120021963
Hersteller Artikelnummer
LK5007547030
Hersteller Typ
LK5007547030
Hersteller Artikel Nr.:
LK5007547030
Für Kanalbreite:
75 mm
Für Kanalhöhe:
50 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.014 kg
Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 50x75mm steingrau


