TEHALIT - Endplatte 50100,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK5010047030
Für Kanalbreite - 100 mm
Für Kanalhöhe - 50 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740108720
Sonepar Artikelnummer
120021997
Hersteller Artikelnummer
LK5010047030
Hersteller Typ
LK5010047030
Hersteller Artikel Nr.:
LK5010047030
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
50 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.018 kg
Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 50x100mm steingrau


