TEHALIT - Endplatte 75050,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK7505047030
Für Kanalbreite - 50 mm
Für Kanalhöhe - 75 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740104586
Sonepar Artikelnummer
120021961
Hersteller Artikelnummer
LK7505047030
Hersteller Typ
LK7505047030
Hersteller Artikel Nr.:
LK7505047030
Für Kanalbreite:
50 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.014 kg
Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x50mm steingrau


