TEHALIT - Endplatte 75100,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK7510047030
Für Kanalbreite - 100 mm
Für Kanalhöhe - 75 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740108737
Sonepar Artikelnummer
120021998
Hersteller Artikelnummer
LK7510047030
Hersteller Typ
LK7510047030
Hersteller Artikel Nr.:
LK7510047030
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.025 kg
Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x100mm steingrau


