TEHALIT - Endplatte 75125,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK7512547030
Für Kanalbreite - 125 mm
Für Kanalhöhe - 75 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740111843
Sonepar Artikelnummer
120022011
Hersteller Artikelnummer
LK7512547030
Hersteller Typ
LK7512547030
Hersteller Artikel Nr.:
LK7512547030
Für Kanalbreite:
125 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.031 kg
Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x125mm steingrau


