TEHALIT - Endplatte,BRA85130,PC/ABS hfr.,lack.Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRA851306LAN
Breite - 130 mm
Tiefe - 83 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740840569
Sonepar Artikelnummer
120436579
Hersteller Artikelnummer
BRA851306LAN
Hersteller Typ
BRA851306LAN
Hersteller Artikel Nr.:
BRA851306LAN
Breite:
130 mm
Tiefe:
83 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
nass lackiert
RAL-Nummer:
0
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.045 kg


