TEHALIT - Endplatte,BRN 70170,reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G12239010
Breite - 170 mm
Tiefe - 67 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740844765
Sonepar Artikelnummer
120042193
Hersteller Artikelnummer
G12239010
Hersteller Typ
G12239010
Hersteller Artikel Nr.:
G12239010
Breite:
170 mm
Tiefe:
67 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.058 kg


