TEHALIT - Endplatte,BRP 65130, verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP6513069016
Breite - 130 mm
Tiefe - 65 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740014724
Sonepar Artikelnummer
121068087
Hersteller Artikelnummer
BRP6513069016
Hersteller Typ
BRP6513069016
Hersteller Artikel Nr.:
BRP6513069016
Breite:
130 mm
Tiefe:
65 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Stärke:
2 mm
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.038 kg


