TEHALIT - Endplatte,BRP65210D,hfr,verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP652106D9016
Breite - 170 mm
Tiefe - 70 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740014861
Sonepar Artikelnummer
121068100
Hersteller Artikelnummer
BRP652106D9016
Hersteller Typ
BRP652106D9016
Hersteller Artikel Nr.:
BRP652106D9016
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Stärke:
2 mm
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
nass lackiert
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.058 kg


