TEHALIT - Endplatte,BRS100130,Stahlbl,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS1001306VERZ
Breite - 130 mm
Tiefe - 100 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740221115
Sonepar Artikelnummer
120214749
Hersteller Artikelnummer
BRS1001306VERZ
Hersteller Typ
BRS1001306VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BRS1001306VERZ
Breite:
130 mm
Tiefe:
100 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.144 kg


