TEHALIT - Endplatte,BRS65100,Stahlbl,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS6510067035
Breite - 100 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740217729
Sonepar Artikelnummer
120214852
Hersteller Artikelnummer
BRS6510067035
Hersteller Typ
BRS6510067035
Hersteller Artikel Nr.:
BRS6510067035
Breite:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.090 kg


