TEHALIT - Endplatte für BRP/BRHP 65x130, gr.schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP6513069011
Breite - 130 mm
Tiefe - 65 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740856201
Sonepar Artikelnummer
120321252
Hersteller Artikelnummer
BRP6513069011
Hersteller Typ
BRP6513069011
Hersteller Artikel Nr.:
BRP6513069011
Breite:
130 mm
Tiefe:
65 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9011
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.039 kg


