TEHALIT - Endplatte für SL/SLH 20x80,graphitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2008069011
Höhe - 80 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740895255
Sonepar Artikelnummer
120179790
Hersteller Artikelnummer
SL2008069011
Hersteller Typ
SL2008069011
Hersteller Artikel Nr.:
SL2008069011
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9011
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.015 kg


