TEHALIT - Endplatte zu BRAP 65100, verkehrweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L65329016
Breite - 100 mm
Tiefe - 65 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740027694
Sonepar Artikelnummer
121068211
Hersteller Artikelnummer
L65329016
Hersteller Typ
L65329016
Hersteller Artikel Nr.:
L65329016
Breite:
100 mm
Tiefe:
65 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Stärke:
2 mm
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
nass lackiert
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.085 kg


