TEHALIT - Endstück FWK 3E E30 100x260 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R30639016
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 300 mm
Innenhöhe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020282
Sonepar Artikelnummer
120993733
Hersteller Artikelnummer
R30639016
Hersteller Typ
R30639016
Hersteller Artikel Nr.:
R30639016
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
259 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26418 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.470 kg


