TEHALIT - Endstück FWK 3E E30 50x60 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R30239016
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 88 mm
Außenbreite - 100 mm
Innenhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020046
Sonepar Artikelnummer
120993709
Hersteller Artikelnummer
R30239016
Hersteller Typ
R30239016
Hersteller Artikel Nr.:
R30239016
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
100 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
59 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2950 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.376 kg


