TEHALIT - Endstück FWK 90 E90/E30 100x260 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L69739016
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 196 mm
Außenbreite - 350 mm
Innenhöhe - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019972
Sonepar Artikelnummer
120993702
Hersteller Artikelnummer
L69739016
Hersteller Typ
L69739016
Hersteller Artikel Nr.:
L69739016
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
254 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26162 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.230 kg


