TEHALIT - Endstück halogenfrei BR/A 85x130 OT80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR8513069016
Breite - 130 mm
Tiefe - 85 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740029865
Sonepar Artikelnummer
121091656
Hersteller Artikelnummer
BR8513069016
Hersteller Typ
BR8513069016
Hersteller Artikel Nr.:
BR8513069016
Breite:
130 mm
Tiefe:
85 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.045 kg


