TEHALIT - Endstück halogenfrei LFW 12x30 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATA123069016
Höhe - 13 mm
Breite - 32 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740016810
Sonepar Artikelnummer
121068023
Hersteller Artikelnummer
ATA123069016
Hersteller Typ
ATA123069016
Hersteller Artikel Nr.:
ATA123069016
Höhe:
13 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


