TEHALIT - Endstück hfr BR/H/N/A 68x210 OT 80 gs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR6521069011
Breite - 210 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019293
Sonepar Artikelnummer
121068065
Hersteller Artikelnummer
BR6521069011
Hersteller Typ
BR6521069011
Hersteller Artikel Nr.:
BR6521069011
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9011
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.065 kg


