TEHALIT - Endstück LFE 20x35 Ausseneinsatz vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFE2003569016
Höhe - 20 mm
Breite - 33 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740028509
Sonepar Artikelnummer
121068415
Hersteller Artikelnummer
LFE2003569016
Hersteller Typ
LFE2003569016
Hersteller Artikel Nr.:
LFE2003569016
Höhe:
20 mm
Breite:
33 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


