TEHALIT - Endstück SL20055 Dekor aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL200556D1
Höhe - 55 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740894197
Sonepar Artikelnummer
120179748
Hersteller Artikelnummer
SL200556D1
Hersteller Typ
SL200556D1
Hersteller Artikel Nr.:
SL200556D1
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
0
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


