TEHALIT - Endstück Stahl BKIS 25x130 OT 80 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BKIS251306E9016
Ausführung - Endstück
Breite - 130 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740994248
Sonepar Artikelnummer
120892074
Hersteller Artikelnummer
BKIS251306E9016
Hersteller Typ
BKIS251306E9016
Hersteller Artikel Nr.:
BKIS251306E9016
Ausführung:
Endstück
Breite:
130 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.062 kg


