Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Endstück Stahl BRS 68x130mm OT 80mm vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Endstück Stahl BRS 68x130mm OT 80mm vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS6513069016

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740989596

Sonepar Artikelnummer

120892404

Hersteller Artikelnummer

BRS6513069016

Hersteller Typ

BRS6513069016

Hersteller Artikel Nr.:

BRS6513069016

Breite:

130 mm

Tiefe:

68 mm

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Stärke:

2 mm

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

beschichtet

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-30 .. 90 °C

Schlagfestigkeit:

IK08

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.108 kg

Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.