Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Endstück zu BRS 100x130 OT 80mm vweiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Endstück zu BRS 100x130 OT 80mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS10013069016

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 100 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740989213

Sonepar Artikelnummer

120892357

Hersteller Artikelnummer

BRS10013069016

Hersteller Typ

BRS10013069016

Hersteller Artikel Nr.:

BRS10013069016

Breite:

130 mm

Tiefe:

100 mm

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

beschichtet

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Nein

Einsatztemperatur:

-30 .. 90 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.144 kg

Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.