TEHALIT - Endstück zu Eckkanal EK 40x40 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK4004069016
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017428
Sonepar Artikelnummer
121068108
Hersteller Artikelnummer
EK4004069016
Hersteller Typ
EK4004069016
Hersteller Artikel Nr.:
EK4004069016
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.006 kg


