TEHALIT - Endstück zu FB 100x230mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FB9923069016
Höhe - 100 mm
Breite - 230 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740011402
Sonepar Artikelnummer
121068150
Hersteller Artikelnummer
FB9923069016
Hersteller Typ
FB9923069016
Hersteller Artikel Nr.:
FB9923069016
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
zum Anschrauben
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.119 kg


