TEHALIT - Endstück zu LF 20x33mm graphitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFF2003569011
Höhe - 20 mm
Breite - 35 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740022316
Sonepar Artikelnummer
121068434
Hersteller Artikelnummer
LFF2003569011
Hersteller Typ
LFF2003569011
Hersteller Artikel Nr.:
LFF2003569011
Höhe:
20 mm
Breite:
35 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9011
Mit Schutzfolie:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


