TEHALIT - Endstück zu LF 30x45mm braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LF3004568014
Höhe - 30 mm
Breite - 45 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740021265
Sonepar Artikelnummer
121068307
Hersteller Artikelnummer
LF3004568014
Hersteller Typ
LF3004568014
Hersteller Artikel Nr.:
LF3004568014
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


