TEHALIT - Endstück zu LFS 30x30 verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS300306VERZ
Höhe - 30 mm
Breite - 32 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740027861
Sonepar Artikelnummer
121091697
Hersteller Artikelnummer
LFS300306VERZ
Hersteller Typ
LFS300306VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
LFS300306VERZ
Höhe:
30 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg


