TEHALIT - Endstück zu LFS 40x60mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS400606VERZ
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740023078
Sonepar Artikelnummer
121068538
Hersteller Artikelnummer
LFS400606VERZ
Hersteller Typ
LFS400606VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
LFS400606VERZ
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.043 kg


