TEHALIT - Endstück zu LFS 60x100mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS6010069016
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740007535
Sonepar Artikelnummer
121068559
Hersteller Artikelnummer
LFS6010069016
Hersteller Typ
LFS6010069016
Hersteller Artikel Nr.:
LFS6010069016
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.088 kg


