TEHALIT - Endstück zu LFS 60x150mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS601506VERZ
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740023221
Sonepar Artikelnummer
121068571
Hersteller Artikelnummer
LFS601506VERZ
Hersteller Typ
LFS601506VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
LFS601506VERZ
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.104 kg


