TEHALIT - Endstück zu SL 20x115mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2011569016
Höhe - 115 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740018463
Sonepar Artikelnummer
121068648
Hersteller Artikelnummer
SL2011569016
Hersteller Typ
SL2011569016
Hersteller Artikel Nr.:
SL2011569016
Höhe:
115 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.014 kg


