TEHALIT - Endstück zu SL m Teppichleiste 20x80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL20080619016
Höhe - 80 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740018029
Sonepar Artikelnummer
121068624
Hersteller Artikelnummer
SL20080619016
Hersteller Typ
SL20080619016
Hersteller Artikel Nr.:
SL20080619016
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.017 kg


