TEHALIT - Erdungsklemme,BRA/S Geraeteeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4188VERZ
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740300094
Sonepar Artikelnummer
120063880
Hersteller Artikelnummer
L4188VERZ
Hersteller Typ
L4188VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
L4188VERZ
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.011 kg


