TEHALIT - Erstlamelle Alu Brüstungsverkleidung vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L64519016
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740990066
Sonepar Artikelnummer
121068210
Hersteller Artikelnummer
L64519016
Hersteller Typ
L64519016
Hersteller Artikel Nr.:
L64519016
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Oberflächenschutz:
beschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.160 kg


