TEHALIT - Erstlamelle,natureloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6451ELN
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740843089
Sonepar Artikelnummer
120436841
Hersteller Artikelnummer
L6451ELN
Hersteller Typ
L6451ELN
Hersteller Artikel Nr.:
L6451ELN
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
0
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.160 kg


