TEHALIT - Evweiterung für LFF71H110 vw, 10 Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFF71H1199016
Geräteart - sonstige
Ausführung - glatt
Farbe - weiß
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740013529
Sonepar Artikelnummer
121068505
Hersteller Artikelnummer
LFF71H1199016
Hersteller Typ
LFF71H1199016
Hersteller Artikel Nr.:
LFF71H1199016
Geräteart:
sonstige
Ausführung:
glatt
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


