TEHALIT - Flachwinkel BKIS 25x230 OT 2x80 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BKIS251305D9016
Ausführung - Flachwinkel
Breite - 130 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740994217
Sonepar Artikelnummer
120892071
Hersteller Artikelnummer
BKIS251305D9016
Hersteller Typ
BKIS251305D9016
Hersteller Artikel Nr.:
BKIS251305D9016
Ausführung:
Flachwinkel
Breite:
130 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
280 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.722 kg


