TEHALIT - Flachwinkel,BRA65210B,Alu,naturelox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRA652105BELN
Breite - 210 mm
Tiefe - 68 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740842051
Sonepar Artikelnummer
120436544
Hersteller Artikelnummer
BRA652105BELN
Hersteller Typ
BRA652105BELN
Hersteller Artikel Nr.:
BRA652105BELN
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
120 mm
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer:
0
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
1.462 kg


