TEHALIT - Flachwinkel,BRP/BRAP 65170,hfr,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP651705H7035
Breite - 170 mm
Tiefe - 65 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Oberteilbreite 1 - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740897129
Sonepar Artikelnummer
120397255
Hersteller Artikelnummer
BRP651705H7035
Hersteller Typ
BRP651705H7035
Hersteller Artikel Nr.:
BRP651705H7035
Breite:
170 mm
Tiefe:
65 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Oberteilbreite 1:
80 mm
Richtung:
fallend
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.131 kg


