TEHALIT - Flachwinkel,BRP/BRAP 65210D,hfr,vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP652105DH9016
Breite - 210 mm
Tiefe - 65 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Oberteilbreite 1 - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740014854
Sonepar Artikelnummer
121068099
Hersteller Artikelnummer
BRP652105DH9016
Hersteller Typ
BRP652105DH9016
Hersteller Artikel Nr.:
BRP652105DH9016
Breite:
210 mm
Tiefe:
65 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Oberteilbreite 1:
0 mm
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.179 kg


