TEHALIT - Flachwinkel,BRS65210B,Stahlbl,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS652105BVERZ
Breite - 210 mm
Tiefe - 68 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740217606
Sonepar Artikelnummer
120215024
Hersteller Artikelnummer
BRS652105BVERZ
Hersteller Typ
BRS652105BVERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BRS652105BVERZ
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
120 mm
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.400 kg


