TEHALIT - Flachwinkel FWK 3E E30 50x110 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R30359016
Winkel - 90 °
Außenhöhe - 88 mm
Außenbreite - 150 mm
Innenhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020114
Sonepar Artikelnummer
120993716
Hersteller Artikelnummer
R30359016
Hersteller Typ
R30359016
Hersteller Artikel Nr.:
R30359016
Winkel:
90 °
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
109 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5450 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.670 kg


