TEHALIT - Flachwinkel FWK 90 E90/E30 100x260 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L69759016
Winkel - 90 °
Außenhöhe - 196 mm
Außenbreite - 350 mm
Innenhöhe - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019989
Sonepar Artikelnummer
120993703
Hersteller Artikelnummer
L69759016
Hersteller Typ
L69759016
Hersteller Artikel Nr.:
L69759016
Winkel:
90 °
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
254 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26162 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
26.170 kg


