TEHALIT - Flachwinkel halogenfr LFW 12x50 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATA125059016
Höhe - 13 mm
Breite - 52 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740016933
Sonepar Artikelnummer
121068031
Hersteller Artikelnummer
ATA125059016
Hersteller Typ
ATA125059016
Hersteller Artikel Nr.:
ATA125059016
Höhe:
13 mm
Breite:
52 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


