TEHALIT - Flachwinkel LF 30x45mm graphitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LF3004559011
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - Ja
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740023290
Sonepar Artikelnummer
121068304
Hersteller Artikelnummer
LF3004559011
Hersteller Typ
LF3004559011
Hersteller Artikel Nr.:
LF3004559011
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.021 kg


