TEHALIT - Flachwinkel LF/LFF/LFH 60x90mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFF6009059016
Höhe - 60 mm
Breite - 90 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740013345
Sonepar Artikelnummer
121068487
Hersteller Artikelnummer
LFF6009059016
Hersteller Typ
LFF6009059016
Hersteller Artikel Nr.:
LFF6009059016
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.087 kg


